Motion
06294946
8" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 3/4" Grosor, Dureza I, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ; Cerámica, Tipo 1, Grado grueso, 3,105 RPM máx., Adhesión vitrificada, Sin empotrado
Artículo MI #06278060
No. Fabricante 06294946
Precio101.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 3/4" Grosor, Dureza I, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ; Cerámica, Tipo 1, Grado grueso, 3,105 RPM máx., Adhesión vitrificada, Sin empotrado
Artículo MI #06278060
No. Fabricante 06294946

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Tosca, tosca
  • Estructura de grano
    6,6
  • Número de grano
    46
  • RPM Máx.
    3105 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    183A46I6V31
  • Color de la rueda
    Azul
  • Dureza de la rueda
    I
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
66253255407 8X3/4X1-1/4 183A46I6V
  • Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"