Motion
89677371
3/4" Head Diam x 1" Thickness, A23, Inverted Cone Radius End, Aluminum Oxide Mounted Point Pink, Medium Grade, 60 Grit, 40,300 RPM
Artículo MI #06278214
No. Fabricante 89677371
Precio4.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Head Diam x 1" Thickness, A23, Inverted Cone Radius End, Aluminum Oxide Mounted Point Pink, Medium Grade, 60 Grit, 40,300 RPM
Artículo MI #06278214
No. Fabricante 89677371

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    40300
  • Forma de punto
    Extremo del radio cónico invertido
  • Código de forma de punto
    A23

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291540 A23 1/4"SHK 60G ROSA
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.