Motion
89677454
Rueda montada Tru-Maxx - Vitrificada, grano 60 , 1/4 pulg. Diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #06278222
No. Fabricante 89677454
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda montada Tru-Maxx - Vitrificada, grano 60 , 1/4 pulg. Diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #06278222
No. Fabricante 89677454
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    35510
  • Forma de punto
    Bola
  • Código de forma de punto
    A25

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291548 A25 1/4"SHK 60G ROSA
  • Los puntos de goma con forma de bola son ideales para su uso cuando las ruedas abrasivas pequeñas no pueden alcanzarse.Se utilizan comúnmente para aplicaciones de mezcla y acabado en cerámica, aceros y metal.