Motion
89677579
Rueda montada Tru-Maxx - Vitrificada, grano 60 , 1/4 pulg. Diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #06278234
No. Fabricante 89677579
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda montada Tru-Maxx - Vitrificada, grano 60 , 1/4 pulg. Diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #06278234
No. Fabricante 89677579
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1-1/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    000601040153
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    50510
  • Forma de punto
    Cilindro puntiagudo
  • Código de forma de punto
    A15

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291628 A15 1/4"SH 28A MED BRN
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"