Motion
89677603
Diámetro de cabeza de 3/4" x 5/8" de grosor, A22, Extremo de punta esférica, Punto montado en óxido de aluminio de grado medio, 60 grano, 50,930 RPM
Artículo MI #06278237
No. Fabricante 89677603
Precio2.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza de 3/4" x 5/8" de grosor, A22, Extremo de punta esférica, Punto montado en óxido de aluminio de grado medio, 60 grano, 50,930 RPM
Artículo MI #06278237
No. Fabricante 89677603

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    50930
  • Forma de punto
    Punta esférica
  • Código de forma de punto
    A22

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291634 A22 1/4"SH 28A MED BRN
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.