Motion
89677637
Diámetro de cabezal de 3/4" x 1-1/8" de grosor, A6, Extremo de llama, Punto de montaje de óxido de aluminio de grado medio, grano de 60 , 39,000 RPM
Artículo MI #06278240
No. Fabricante 89677637
Precio3.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabezal de 3/4" x 1-1/8" de grosor, A6, Extremo de llama, Punto de montaje de óxido de aluminio de grado medio, grano de 60 , 39,000 RPM
Artículo MI #06278240
No. Fabricante 89677637

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    39000
  • Forma de punto
    Llama
  • Código de forma de punto
    A6

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291639 A6 1/4"SH 28A MED BRN
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.