Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1 pulg.
- Grosor de la cabeza1 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.35510
- Forma de puntoCopa del cilindro
- Código de forma de puntoA38
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.