Motion
89678742
Rueda montada Tru-Maxx - Grit 60 , 1/8 pulg. Diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #06278352
No. Fabricante 89678742
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda montada Tru-Maxx - Grit 60 , 1/8 pulg. Diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #06278352
No. Fabricante 89678742
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    68740
  • Forma de punto
    Bola
  • Código de forma de punto
    B122

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291649 B122 1/8"SHK 60G ROSA
  • Los puntos de goma con forma de bola son ideales para su uso cuando las ruedas abrasivas pequeñas no pueden alcanzarse.Se utilizan comúnmente para aplicaciones de mezcla y acabado en cerámica, aceros y metal.