Motion
89694426
Rueda de esmerilado Tru-Maxx - Calidad: gruesa, número de grano: 46.0, diámetro de rueda: 4 pulg., RPM máximas: 5730
Artículo MI #06278513
No. Fabricante 89694426
Precio37.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado Tru-Maxx - Calidad: gruesa, número de grano: 46.0, diámetro de rueda: 4 pulg., RPM máximas: 5730
Artículo MI #06278513
No. Fabricante 89694426

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del borde frontal
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Color
    Blanco
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46.0
  • RPM Máx.
    5730
  • Cantidad del paquete
    1
  • Porosidad
    No poroso, no poroso
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Dureza de la rueda
    J
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
66253269560 4/3X1.5X1.25" 46J A/O
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Copa de destellos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"