Motion
89695076
4" Diam, Tamaño de orificio de 1-1/4", 1-1/2" Grosor general, 46 Grit, Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 11 - Grado grueso, Óxido de aluminio, Dureza K, 5,730 RPM
Artículo MI #06278567
No. Fabricante 89695076
Precio37.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" Diam, Tamaño de orificio de 1-1/4", 1-1/2" Grosor general, 46 Grit, Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 11 - Grado grueso, Óxido de aluminio, Dureza K, 5,730 RPM
Artículo MI #06278567
No. Fabricante 89695076

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46.0
  • RPM Máx.
    5730
  • Porosidad
    No poroso, no poroso
  • Color de la rueda
    Marrón
  • Dureza de la rueda
    K
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
66253269573 4/3X1.5X1.25" 46K A/O
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Copa de destellos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"