Motion
89695118
Diámetro de 6", Tamaño de orificio de 1-1/4", Espesor general de 1/2", 80 granos, Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 12 - Grado medio, Óxido de aluminio, Dureza K, 4,140 RPM
Artículo MI #06278570
No. Fabricante 89695118
Precio44.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de 6", Tamaño de orificio de 1-1/4", Espesor general de 1/2", 80 granos, Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 12 - Grado medio, Óxido de aluminio, Dureza K, 4,140 RPM
Artículo MI #06278570
No. Fabricante 89695118

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del borde frontal
    1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80.0
  • RPM Máx.
    4140
  • Porosidad
    No poroso, no poroso
  • Color de la rueda
    Marrón
  • Dureza de la rueda
    K
  • Tipo de rueda
    Tipo 12

Descripción general

Descripción del fabricante
66253269976 6X1/2X1-1/4 80K MARRÓN
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Rueda de platos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo