Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del borde frontal1/2 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Grosor general1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoMedio
- Número de grano60.0
- RPM Máx.3600
- PorosidadNo poroso, no poroso
- Color de la ruedaMarrón
- Dureza de la ruedaJ
- Tipo de ruedaTipo 12
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
- Rueda de platos