Motion
13N
13N Manga de neopreno, construcción de dos piezas
Artículo MI #06282156
No. Fabricante 13N
Precio1,526.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13N Manga de neopreno, construcción de dos piezas
Artículo MI #06282156
No. Fabricante 13N
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
Su precio$1,526.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    11-3/16 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-1/2 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    13
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.040 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.1900 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro con punto verde
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    23 CV
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698672920186
  • Material
    Neopreno
  • PS máx. a 1750 RPM
    410 HP
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +200 °F
  • Herramienta de selección de productos
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Vídeo del producto
  • Serie
    Sure-Flex Plus, S-Flex
  • Construcción de la manga
    Dos piezas con anillo
  • Material de la manga
    Neopreno
  • Código de tipo de manguito
    N
  • Rigidez
    43350 pulg.·lb/rad
  • Capacidad de par
    14750 pulg.
  • UPC_NO
    698672920186

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA DE NEOPRENO SF+ 13N