Motion
8JS MANGA

TB WOODS
8JS SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 8, JS, construcción dividida de una pieza, material EPDM, 4500 rpm
Artículo MI #06282191
No. Fabricante 8JS SLEEVE
Precio100.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8JS SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 8, JS, construcción dividida de una pieza, material EPDM, 4500 rpm
Artículo MI #06282191
No. Fabricante 8JS SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$100.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.020 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0600 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.3 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8JS MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    698672920537
  • Material
    EPDM
  • PS máx. a 1750 RPM
    41 HP
  • PS máx. a 3500 RPM
    82 HP
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Sure-Flex PlusA
  • Construcción de la manga
    División de una pieza
  • Código de tipo de manguito
    JS
  • Rigidez
    4335 pulg.·lb/rad
  • Capacidad de par
    1475 pulg.
  • UPC_NO
    698672920537

Descripción general

Descripción del fabricante
8JES MANGUITO SF+ DIVIDIDO EPDM