Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo1-1/4 pulg.
- Tamaño hexagonal1/4 pulg.
- Diámetro máximo del émbolo0.2480 pulg.
- Longitud del émbolo1-1/4 pulg.
- Tipo de longitud del émboloEstándar
- Longitud de la rosca1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final17.40 lb
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Fuerza final inicial6.60 lb
- Elemento de bloqueoSí
- Material de la narizAcero
- Proyección del émbolo1/4 pulg.
- Tolerancia+0.0000 pulg.
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.