Motion
02470151
1/2-13, 1-1/4" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/4", Émbolo de resorte roscado de acero - 1/4" Máx. Diámetro del émbolo, 1-1/4" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 2.7 lb, Fuerza final de finalización de 9.3 lb, 1/4" Hex
Artículo MI #06283842
No. Fabricante 02470151
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, 1-1/4" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/4", Émbolo de resorte roscado de acero - 1/4" Máx. Diámetro del émbolo, 1-1/4" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 2.7 lb, Fuerza final de finalización de 9.3 lb, 1/4" Hex
Artículo MI #06283842
No. Fabricante 02470151
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/4 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.2480 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    9.30 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    2.70 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    1/4 pulg.
  • Tolerancia
    +0.0000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
57181G 1/2-13 9.3LB ST BOQUILLA GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.