Motion
89193122
N.o 10-32 Tornillo manual de acero estriado de grado 12L14 con punta de perro sin hombro - 1-3/4" OAL, diámetro de cabeza de 3/4" x altura de cabeza de 1/4", acabado de óxido negro
Artículo MI #06283877
No. Fabricante 89193122
Price$9.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 10-32 Tornillo manual de acero estriado de grado 12L14 con punta de perro sin hombro - 1-3/4" OAL, diámetro de cabeza de 3/4" x altura de cabeza de 1/4", acabado de óxido negro
Artículo MI #06283877
No. Fabricante 89193122

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$9.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Longitud
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32
  • Diámetro de la punta
    1/8 pulg.
  • Longitud de la punta
    3/32 pulg.

Details

  • Sujetador estándar
    TCMAI
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    12L14
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo de boquilla
    Punto del perro

Descripción general

Descripción del fabricante
43804G 10-32 X 1-1/2 X 3/4 GIBRALTAR
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron