Motion
89193163
5/16-18 Tornillo manual de acero estriado de grado 12L14 con punta de perro y sin hombro - 1-7/8" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/8" x altura de cabeza de 3/8", acabado de óxido negro
Artículo MI #06283881
No. Fabricante 89193163
Precio9.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Tornillo manual de acero estriado de grado 12L14 con punta de perro y sin hombro - 1-7/8" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/8" x altura de cabeza de 3/8", acabado de óxido negro
Artículo MI #06283881
No. Fabricante 89193163

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-1/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/8 pulg.
  • Longitud
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18
  • Diámetro de la punta
    13/64 pulg.
  • Longitud de la punta
    5/32 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    TCMAI
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    12L14
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de boquilla
    Punto del perro

Descripción general

Descripción del fabricante
43808G 5/16-18 X1-1/2 X 1-1/8 GIBRALTAR
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"