Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del bloque1 pulg.
- Diámetro de la tuerca11/16 pulg.
- Ancho de la tuerca11/16 pulg.
- Tamaño de ranura7/16 pulg.
- Longitud del poste3; 4; 5; 6; 7; 8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Incluye(24) Pernos, (4) Tuercas de acoplamiento, (6) Tuercas de brida, (6) Abrazaderas de extremo dentado, (6) Bloques de paso, (6) Tuercas de ranura en T, Soporte, Limpiador de ranura en T
- Número de piezas52
- TipoJuego de abrazaderas y bloque de pasos