Motion
04804647
Juego de abrazadera y bloque de peldaño de fijación de 52 piezas con bloque de peldaño de 1", ranura en T de 13/16", rosca de 5/8-11 pasadores; ancho de tuerca de 1-1/4", longitudes de pasador de 3, 4, 5, 6, 7 y 8"
Artículo MI #06283896
No. Fabricante 04804647
Precio430.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de abrazadera y bloque de peldaño de fijación de 52 piezas con bloque de peldaño de 1", ranura en T de 13/16", rosca de 5/8-11 pasadores; ancho de tuerca de 1-1/4", longitudes de pasador de 3, 4, 5, 6, 7 y 8"
Artículo MI #06283896
No. Fabricante 04804647

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio430.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del bloque
    1 pulg.
  • Diámetro de la tuerca
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la tuerca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de ranura
    13/16 pulg.
  • Longitud del poste
    3; 4; 5; 6; 7; 8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Incluye
    (24) Pernos, (4) Tuercas de acoplamiento, (6) Tuercas de brida, (6) Abrazaderas de extremo dentado, (6) Bloques de paso, (6) Tuercas de ranura en T, Soporte, Limpiador de ranura en T
  • Número de piezas
    52
  • Tipo
    Juego de abrazaderas y bloque de pasos

Descripción general

Descripción del fabricante
20417G 5/8X11 EST. 13/16X1-1/4 GIBRALTAR