Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del poste3 pulg.;4 pulg.;5 pulg.;6 pulg.;7 pulg.;8 pulg.
- Tamaño de la rosca del pasador3/4-10 pulg.
- Ancho de tuerca de ranura en T1-1/4 pulg.
- Tamaño de ranura en T13/16 pulg.
Detalles
- Incluye(24) Pernos, (4) Tuercas de acoplamiento, (4) Tuercas de brida, (4) Tuercas de ranura en T, Soporte (Base de madera/Bandeja de metal), Limpiador de ranura en T
- Número de piezas38