Motion
64215817
0.3271" Diámetro de la nariz, 1/2" Longitud de la nariz, 7/8" Diámetro del cuello, Pin de localización recto redondo de ajuste deslizante; Acero con bajo contenido de carbono, 1/2" Diámetro de la cola, 1-1/2" OAL, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06283968
No. Fabricante 64215817
Precio35.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.3271" Diámetro de la nariz, 1/2" Longitud de la nariz, 7/8" Diámetro del cuello, Pin de localización recto redondo de ajuste deslizante; Acero con bajo contenido de carbono, 1/2" Diámetro de la cola, 1-1/2" OAL, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06283968
No. Fabricante 64215817

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del bisel
    1/8in
  • Diámetro del collar
    7/8 pulg.
  • Diámetro de la nariz
    0.3271in
  • Longitud de la nariz
    1/2in
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Forma de la nariz
    Redondo de ajuste deslizante
  • Tolerancia
    +0.0000in

Descripción general

Descripción del fabricante
49115G .3271X1/2X1-1/2 RONDA GIBRALTAR
  • El acero con bajo contenido de carbono ofrece un alto grado de resistencia a la corrosión y es maleableNo es tan fuerte como los aceros con contenido medio o alto de carbono.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"