Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la barra0.1300 pulg.
- Ancho de barra0.7500 pulg.
- Longitud de la base1.0200 pulg.
- Ancho de la base1.1000 pulg.
- Movimiento de dibujo1.180 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje0.6300 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje0.1700 pulg.
- Altura total1.1900 pulg.
- Longitud total3.8800 pulg.
- Ancho entre orificios de montaje0.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de barraGancho en U
- Estilo baseCon bridas
- De la base al centro de la barra0.4700 pulg.
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecto
- IncluyePlaca de cierre, palanca de control de pulgar patentada, gancho en U roscado
- Capacidad de carga360 lb
- MaterialAcero inoxidable
- OrientaciónHorizontal
Descripción general
- Las asas horizontales están diseñadas con un gancho de cierre en línea y un perfil de altura más baja para una mejor separación superior durante las operaciones
- Están fabricados con capacidades de retención de hasta 7,500 libras
- El acero inoxidable se utiliza para una variedad de aplicaciones
- Tiene una mayor tolerancia al calor y una mayor resistencia a la corrosión que el acero al carbono, lo que permite su uso a temperaturas más altas.