Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la barra0.4700 pulg.
- Ancho de barra0.4700 pulg.
- Longitud de la base2.1300 pulg.
- Ancho de la base3.3800 pulg.
- Movimiento de dibujo6.130 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje1.1300 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje0.4100 pulg.
- Altura total2.9000 pulg.
- Longitud total13.4500 pulg.
- Ancho entre orificios de montaje2.3700 pulg.
Detalles
- Tipo de barraGancho J
- Estilo baseCon bridas
- De la base al centro de la barra1.8100 pulg.
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecto
- IncluyePalanca de control de pulgar patentada, gancho J roscado
- Capacidad de carga1000 lb
- MaterialAcero al carbono
- OrientaciónHorizontal
Descripción general
- El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
- No resiste la corrosión ni el acero inoxidable
- Las asas horizontales están diseñadas con un gancho de cierre en línea y un perfil de altura más baja para una mejor separación superior durante las operaciones
- Están fabricados con capacidades de retención de hasta 7,500 libras.