Motion
77863850
Capacidad de 1 Lb, Orificio de montaje de 0.41", Ensamblaje de gancho y placa de cierre de abrazadera de acero; Longitud de base de 2.13" x Ancho de base de 3.13"
Artículo MI #06287832
No. Fabricante 77863850
Precio31.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 1 Lb, Orificio de montaje de 0.41", Ensamblaje de gancho y placa de cierre de abrazadera de acero; Longitud de base de 2.13" x Ancho de base de 3.13"
Artículo MI #06287832
No. Fabricante 77863850

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2.1300 pulg.
  • Ancho de la base
    3.1300 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    0.6300 pulg.
  • Tamaño del orificio de montaje
    0.4100 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    1.10 lb
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE CIERRE GIB-LU-385-L 1.102LB