Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la barra0.3100 pulg.
- Ancho de barra1.1300 pulg.
- Longitud de la base1.3100 pulg.
- Ancho de la base1.5600 pulg.
- Movimiento de dibujo2.000 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje0.7500 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje0.2800 pulg.
- Altura total2.4400 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Ancho entre orificios de montaje1.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de barraGancho en U
- Estilo baseCon bridas
- De la base al centro de la barra0.3500 pulg.
- Color del mangoAzul
- Estilo de mangoRecto
- IncluyePlaca de cierre, conjunto de gancho en U
- Capacidad de carga1000 lb
- MaterialAcero al carbono
- OrientaciónVertical
Descripción general
- El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
- No resiste la corrosión ni el acero inoxidable
- Las asas verticales están diseñadas con un gancho de cierre que está a 90 grados de la base de montaje
- Están fabricados con capacidades de retención de hasta 4,000 libras.