Motion
75135129
Capacidad de carga de 400 Lb, Base de placa de montaje, Acero inoxidable, Abrazadera de acción de línea recta estándar;Diám. émbolo 0.44”, Mango recto
Artículo MI #06287878
No. Fabricante 75135129
Precio67.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de carga de 400 Lb, Base de placa de montaje, Acero inoxidable, Abrazadera de acción de línea recta estándar;Diám. émbolo 0.44”, Mango recto
Artículo MI #06287878
No. Fabricante 75135129

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio67.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2.8000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg.
  • Altura de la línea central
    0.5000in
  • Tamaño hexagonal
    1.0000 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    1.6200 pulg.
  • Altura de la tuerca
    0.2500in
  • Altura total
    4.1600 pulg.
  • Longitud total
    4.9500 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    0.4400in
  • Tamaño de la rosca del émbolo
    5/16-18
  • Viaje del émbolo
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Detalles

  • Estilo base
    Placa de montaje
  • Estilo de mango
    Recto
  • Incluye
    Tuerca de atasco
  • Capacidad de carga
    400.00 lb
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ventaja mecánica
    26:1 (tirar); 45:1 (empujar)
  • Forma del émbolo
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-PP-604SS #300 SIN TAPA BASE DE ACERO INOX. RESISTENTE
  • El acero inoxidable se utiliza para una variedad de aplicacionesTiene una mayor tolerancia al calor y una mayor resistencia a la corrosión que el acero al carbono.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron