Motion
77864015
Enchapado en zinc, Acero al carbono, Arandela bridada para husillo con abrazadera de 1/2" de diámetro; 1/2-13 Rosca, 0.53" de diámetro de orificio, 1-1/4" de diámetro general, 0.88" entre bridas
Artículo MI #06287890
No. Fabricante 77864015
Precio1.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchapado en zinc, Acero al carbono, Arandela bridada para husillo con abrazadera de 1/2" de diámetro; 1/2-13 Rosca, 0.53" de diámetro de orificio, 1-1/4" de diámetro general, 0.88" entre bridas
Artículo MI #06287890
No. Fabricante 77864015

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de husillo
    1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.5300 pulg.
  • Diámetro total
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Distancia entre bridas
    0.8800 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    Arandela bridada

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-S-FW6 1.25X.53X.88 GIBRALTAR ZP STL
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.