Motion
84520329
M8 Conjunto de husillo con abrazadera de punta de tapa de acero al carbono; 1-1/2" de longitud de rosca, 2.09" OAL, 0.83" de diámetro de superficie de la punta, usar con abrazaderas de palanca
Artículo MI #06287900
No. Fabricante 84520329
Precio3.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8 Conjunto de husillo con abrazadera de punta de tapa de acero al carbono; 1-1/2" de longitud de rosca, 2.09" OAL, 0.83" de diámetro de superficie de la punta, usar con abrazaderas de palanca
Artículo MI #06287900
No. Fabricante 84520329

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.0900 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Diámetro de la superficie de la punta
    0.8300 pulg.

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220.00 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40.00 °F
  • Material del husillo
    Acero al carbono
  • Material del tapón de la boquilla
    Neopreno
  • Tipo de boquilla
    Tapa

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-S-NP-3-M M8X2.09" 0.83" DIÁM.