Motion
73109068
Capacidad de 900 lb, Acero forjado, 5/16-18 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 2 in, Longitud de rosca de 2 in, Sin reborde
Artículo MI #06289129
No. Fabricante 73109068
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 900 lb, Acero forjado, 5/16-18 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 2 in, Longitud de rosca de 2 in, Sin reborde
Artículo MI #06289129
No. Fabricante 73109068
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Grado
    C-1035
  • Material
    Acero forjado
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
11628 2 5/16-18X2 GIBRALTAR BAJA
  • El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo