Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1-9/32 pulg.
- Diámetro exterior del ojo2-9/32 pulg.
- Longitud del mango2 pulg.
- Longitud de la rosca2 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-12
Detalles
- GradoC-1035
- MaterialAcero forjado
- Tipos de productosFijo
- HombroSin hombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.