Motion
73106791
3, 600 libras Load Limit, 6-3/8 Inches Long x 1/2 Inch Diameter Oval Eye Swivel;1-1/2 Inch Inside Width, 2-1/2 Inch Outside Width, 5/8 Inch Pin Diameter, 5-3/8 Inch Reach, 2 Inch Lower Eye Inside Height, 1-3/16 Inch Upper Eye Inside Height
Artículo MI #06289228
No. Fabricante 73106791
Precio86.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3, 600 libras Load Limit, 6-3/8 Inches Long x 1/2 Inch Diameter Oval Eye Swivel;1-1/2 Inch Inside Width, 2-1/2 Inch Outside Width, 5/8 Inch Pin Diameter, 5-3/8 Inch Reach, 2 Inch Lower Eye Inside Height, 1-3/16 Inch Upper Eye Inside Height
Artículo MI #06289228
No. Fabricante 73106791

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio86.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del soporte de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1-1/2 pulg.
  • Altura interior del ojo inferior
    2 pulg.
  • Anchura exterior
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    5/8 pulg.
  • Alcance
    5-3/8 pulg.
  • Altura interior del ojo superior
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Capacidad de carga
    3,600 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Calidad del material
    C1035
  • Tipo de giro
    Giro ovalado del ojo

Descripción general

Descripción del fabricante
OJO GIBRALTAR FORJADO EN GOTAS DE 21520 6 1/2"&

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"