Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior del ojo1 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1-21/32 pulg.
- Longitud del mango1-1/4 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Details
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado en caliente
- GradoC-1035
- MaterialAcero forjado
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
GIBRALTAR 26161 6 3/8-16X1-1/4 HDG
- El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.