Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior del ojo2-1/16 pulg.
- Longitud del mango1-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado en caliente
- GradoC-1035
- MaterialAcero forjado
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
GIBRALTAR 26167 8 1/2-13X1-1/2 HDG
- El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.