Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1-3/32 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1-27/32 pulg.
- Longitud del mango2 pulg.
- Longitud de la rosca2 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-14
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado en caliente
- GradoC-1035
- MaterialAcero
- Tipos de productosFijo
- HombroSin hombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.