Motion
73108094
Capacidad de 9,000 lb, Acero, 1-8 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 4 in, Longitud de rosca de 4 in, Sin reborde
Artículo MI #06289380
No. Fabricante 73108094
Precio197.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 9,000 lb, Acero, 1-8 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, Mango de 4 in, Longitud de rosca de 4 in, Sin reborde
Artículo MI #06289380
No. Fabricante 73108094

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio197.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1-13/16 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    3-9/16 pulg.
  • Longitud del mango
    4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado en caliente
  • Grado
    C-1035
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
GIBRALTAR 27115 8 1-8X4 HDG BAJA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron