Motion
71232920
1/2-13, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero inoxidable - 1-1/2" Longitud de la rosca, 1" D.I. x 1-57/64" D.E., Mango de 2" Longitud
Artículo MI #06289383
No. Fabricante 71232920
Precio36.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero inoxidable - 1-1/2" Longitud de la rosca, 1" D.I. x 1-57/64" D.E., Mango de 2" Longitud
Artículo MI #06289383
No. Fabricante 71232920

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio36.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-57/64 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Longitud del mango
    2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Grado
    304
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Cable girado (abierto)

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB07460 1/2X4 304SS ARGOLLA DE ALAMBRE GIRADA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron