Motion
64498587
1/2-13, 2" OAL, acero inoxidable, almohadilla giratoria; almohadilla de deleción, acabado de óxido negro, diámetro de la almohadilla de 0.4", longitud de la rosca de 1-11/16", ángulo giratorio de 7.5°, llave hexagonal de 1/4"
Artículo MI #06289603
No. Fabricante 64498587
Precio22.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, 2" OAL, acero inoxidable, almohadilla giratoria; almohadilla de deleción, acabado de óxido negro, diámetro de la almohadilla de 0.4", longitud de la rosca de 1-11/16", ángulo giratorio de 7.5°, llave hexagonal de 1/4"
Artículo MI #06289603
No. Fabricante 64498587

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    0.4000 pulg.
  • Ángulo giratorio
    7.50
  • Longitud de la rosca
    1-11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ISO 9001
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la almohadilla
    Delrin
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
NSSC347-G 1/2-13X1-11/16 ALMOHADILLA DEL
  • Delrin es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico. Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción.
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"