Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal3/16 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla0.2930 pulg.
- Ángulo giratorio7.50
- Longitud de la rosca1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarISO 9001
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero inoxidable
- Material de la almohadillaAcero
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.