Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.2410 pulg.
- Diámetro exterior0.4378 pulg.
- Longitud total1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- CompensaciónB60; BH60; BL60; BM12; BMH12; BML12; DSSB Series; SSB60; SSBH60; SSBL60
- Tolerancia del diámetro0.0002 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión. Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.