Motion
65219073
5/8-11 Rosca, 0.5472" OD, 5/8" OAL, Botón de bola y retén; 0.33" ID, Acero inoxidable
Artículo MI #06289648
No. Fabricante 65219073
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 Rosca, 0.5472" OD, 5/8" OAL, Botón de bola y retén; 0.33" ID, Acero inoxidable
Artículo MI #06289648
No. Fabricante 65219073
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3300 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5472 pulg.
  • Longitud total
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Compensación
    B62; BH62; BL62; SSB62; SSBH62; SSBL62
  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
BB62-G .5472 X 5/8 BOTÓN DE BOLA GIBRALTAR
  • El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión. Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good