Motion
60932068
Longitud del cuerpo de 0.864" x diámetro del cuerpo de 3/8", fuerza final de inicio de 2.5 lb a 7 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 5/16", alcance máximo de la bola de 0.11", +0.0010; tolerancia de +0.0020"
Artículo MI #06289675
No. Fabricante 60932068
Precio19.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud del cuerpo de 0.864" x diámetro del cuerpo de 3/8", fuerza final de inicio de 2.5 lb a 7 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 5/16", alcance máximo de la bola de 0.11", +0.0010; tolerancia de +0.0020"
Artículo MI #06289675
No. Fabricante 60932068

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.3120 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    0.3750 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.8640 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Delrin
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    7.00 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Brida
    No
  • Fuerza final inicial
    2.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Alcance máximo de la bola
    0.1100 pulg.
  • Tolerancia
    +0.0010 pulg., +0.0020 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10625 .312X.864 GIBRALTAR DE DELRINA LITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"