Motion
04394383
Longitud del cuerpo de 0.44" x diámetro del cuerpo de 3/16", fuerza final de inicio de 2 lb a 5 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 5/32", alcance máximo de la bola de 0.058", +0.0010; tolerancia de +0.0020"
Artículo MI #06289678
No. Fabricante 04394383
Precio19.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud del cuerpo de 0.44" x diámetro del cuerpo de 3/16", fuerza final de inicio de 2 lb a 5 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 5/32", alcance máximo de la bola de 0.058", +0.0010; tolerancia de +0.0020"
Artículo MI #06289678
No. Fabricante 04394383

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1560 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    0.1880 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.4400 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Delrin
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    5.00 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Brida
    No
  • Fuerza final inicial
    2.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Alcance máximo de la bola
    0.0580 pulg.
  • Tolerancia
    +0.0010 pulg., +0.0020 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10629 .156X.440 GIBRALTAR DE LA DELRINA MED

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"