Motion
04394466
Longitud del cuerpo de 1.218" x diámetro del cuerpo de 1/2", fuerza final de inicio de 8 lb a 18 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 7/16", alcance máximo de la bola de 0.161", +0.0010; tolerancia de +0.0020"
Artículo MI #06289682
No. Fabricante 04394466
Precio10.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud del cuerpo de 1.218" x diámetro del cuerpo de 1/2", fuerza final de inicio de 8 lb a 18 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero, diámetro de bola de 7/16", alcance máximo de la bola de 0.161", +0.0010; tolerancia de +0.0020"
Artículo MI #06289682
No. Fabricante 04394466

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.4370 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    0.5000 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    1.2180 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Delrin
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    18.00 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Brida
    No
  • Fuerza final inicial
    8.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Alcance máximo de la bola
    0.1610 pulg.
  • Tolerancia
    +0.0010 pulg., +0.0020 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10633 .437X1.218 GIBRALTAR DE LA DELRINA MED

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"