Motion
60931748
Longitud del cuerpo de 0.284" x diámetro del cuerpo de 1/8", fuerza final de inicio de 0.75 lb a 2.5 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero inoxidable, diámetro de bola de 0.093", alcance máximo de la bola de 0.035", +0.0010; tolerancia de +0.0020"
Artículo MI #06289840
No. Fabricante 60931748
Precio21.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud del cuerpo de 0.284" x diámetro del cuerpo de 1/8", fuerza final de inicio de 0.75 lb a 2.5 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero inoxidable, diámetro de bola de 0.093", alcance máximo de la bola de 0.035", +0.0010; tolerancia de +0.0020"
Artículo MI #06289840
No. Fabricante 60931748

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0930 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    0.1250 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.2840 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    2.50 lb
  • Brida
    No
  • Fuerza final inicial
    0.75 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Alcance máximo de la bola
    0.0350 pulg.
  • Tolerancia
    +0.0010 pulg., +0.0020 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10607SS .093X.284 BOLA GIBRALTAR MED SS