Motion
04394557
Longitud del cuerpo de 11/16" x diámetro del cuerpo de 5/16", fuerza final de inicio de 8 lb a 16 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero inoxidable, diámetro de bola de 1/4", alcance máximo de la bola de 0.09", +0.0010; tolerancia de +0.0020"
Artículo MI #06289867
No. Fabricante 04394557
Precio25.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud del cuerpo de 11/16" x diámetro del cuerpo de 5/16", fuerza final de inicio de 8 lb a 16 lb, émbolo de bola de ajuste a presión de acero inoxidable, diámetro de bola de 1/4", alcance máximo de la bola de 0.09", +0.0010; tolerancia de +0.0020"
Artículo MI #06289867
No. Fabricante 04394557

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    0.3120 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.6880 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Delrin
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    16.00 lb
  • Brida
    No
  • Fuerza final inicial
    8.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Alcance máximo de la bola
    0.0900 pulg.
  • Tolerancia
    +0.0010 pulg., +0.0020 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10638SS .250X.688HVY DELRINA SS