Motion
77412625
1-8, Rosca macho externa, Acero de aleación, Cabeza del orificio ocular, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, Mango de 1" Diámetro, 6" del centro al extremo del orificio, Grado 4140, 4-3/4" Longitud de la rosca
Artículo MI #06289890
No. Fabricante 77412625
Precio64.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-8, Rosca macho externa, Acero de aleación, Cabeza del orificio ocular, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, Mango de 1" Diámetro, 6" del centro al extremo del orificio, Grado 4140, 4-3/4" Longitud de la rosca
Artículo MI #06289890
No. Fabricante 77412625

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la cabeza
    2-1/32 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A193-B7
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio ocular
  • Del centro del orificio al extremo
    6 pulg.
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4140
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de rosca
    Externo (macho)

Descripción general

Descripción del fabricante
10E-B7 MACH.-G 1-8X6" 4140-B7 GIBRALTAR
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.