Motion
77412658
1/2-13, Rosca macho externa, Acero de aleación, Cabeza del orificio ocular, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, Mango de 1/2" Diámetro, 3-1/2" del centro al extremo del orificio, Grado 4140, 2-7/8" Longitud de la rosca
Artículo MI #06289898
No. Fabricante 77412658
Precio24.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, Rosca macho externa, Acero de aleación, Cabeza del orificio ocular, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, Mango de 1/2" Diámetro, 3-1/2" del centro al extremo del orificio, Grado 4140, 2-7/8" Longitud de la rosca
Artículo MI #06289898
No. Fabricante 77412658

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la cabeza
    1-1/32 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A193-B7
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio ocular
  • Del centro del orificio al extremo
    3-1/2 pulg.
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4140
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de rosca
    Externo (macho)

Descripción general

Descripción del fabricante
5A-B7 MACH.-G 1/2-13X3.5" 4140-B7
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.