Motion
77413060
7/8-9, Rosca macho externa, Acero, Cabezal de orificio de ojo, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, 7/8" Diámetro de mango, 6" del centro al extremo del orificio, Grado C-1035 y C-1030, 1-13/16" Longitud de rosca
Artículo MI #06289914
No. Fabricante 77413060
Precio39.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/8-9, Rosca macho externa, Acero, Cabezal de orificio de ojo, Extremo de varilla Acabado de óxido negro, 7/8" Diámetro de mango, 6" del centro al extremo del orificio, Grado C-1035 y C-1030, 1-13/16" Longitud de rosca
Artículo MI #06289914
No. Fabricante 77413060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio39.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la cabeza
    1-13/16 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    7/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-9 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A521
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio ocular
  • Del centro del orificio al extremo
    6 pulg.
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1035, C-1030
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de rosca
    Externo (macho)

Descripción general

Descripción del fabricante
8E-MACH.-G 7/8-9X6" C1030/C1035
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.