Motion
75296988
2-3/8" de ancho x 1-1/8" de alto, acero forjado, abrazadera de correa en forma de U; pasador de 13/16", 7-3/8" de recorrido, 8" OAL, 7-3/8" de longitud de ranura, 13/16" de ancho de ranura
Artículo MI #06289933
No. Fabricante 75296988
Precio42.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-3/8" de ancho x 1-1/8" de alto, acero forjado, abrazadera de correa en forma de U; pasador de 13/16", 7-3/8" de recorrido, 8" OAL, 7-3/8" de longitud de ranura, 13/16" de ancho de ranura
Artículo MI #06289933
No. Fabricante 75296988

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio42.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dedo
    13/16 pulg.
  • Altura
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Longitud de ranura
    7-3/8 pulg.
  • Ancho de la ranura
    13/16 pulg.
  • Tamaño del poste
    13/16 pulg.
  • Viaje
    7-3/8 pulg.
  • Ancho
    2-3/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero forjado
  • Calidad del material
    ASTM A521, Clase CA
  • Estilo de correa
    Abrazaderas en U

Descripción general

Descripción del fabricante
SID-922-G CORREA DE GIBRALTAR CON ABRAZADERA EN U DE 8"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good